Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") | Zollgrößen | 174-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") | Zollgrößen | 174-tlg.
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") | Zollgrößen | 174-tlg.
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") | Zollgrößen | 174-tlg.
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") | Zollgrößen | 174-tlg.
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") | Zollgrößen | 174-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8119192
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     9192
EAN/GTIN:
     4026947091921
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

2 Steckschlüssel-Sätze

1. Steckschlüssel-Satz, 6,3 mm (1/4"), 130-tlg.

  • Umschaltknarre, 6,3 mm (1/4"), feinverzahnt, 72 Zähne, mit Einsatz-Schnelllöser
  • Verlängerung, 6,3 mm (1/4"), 50 mm
  • Gleitgriff, 6,3 mm (1/4")
  • Drehgriff, 6,3 mm (1/4"), 150 mm
  • Steckschlüssel-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"): SW 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16"
  • Bitadapter für 6,3 mm (1/4") Bits
  • Bits, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"):
    • Kreuzschlitz, Länge 50 mm: PH1 - PH2
    • Schlitz, Länge 50 mm: 4 - 6 mm
    • Flügelmutter-Bit
    • Innensechskant ohne Bohrung: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
    • Innensechskant mit Bohrung: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/62"
    • Innensechskant ohne Bohrung, metrisch: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm
    • Innensechskant mit Bohrung, metrisch: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
    • 2-Stift: 4 - 6 - 8 - 10 mm
    • T-Profil (für Torx): T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 - T45
    • T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40
    • Innenvielzahn (für XZN): M5 - M6 - M8
    • Vierkant: S0 - S1 - S2 - S3
    • Kreuzschlitz: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3
    • Kreuzschitz: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3
    • Schlitz: 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
    • 2-Flügel: C1 - C2 - C3
    • 3-Flügel: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10
  • Winkelschlüssel Innensechskant: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm

2. Steckschlüssel-Satz, 12,5 mm (1/2"), 44-tlg.

  • Umschaltknarre, 12,5 mm (1/2"), feinverzahnt, 72 Zähne mit Einsatz-Schnelllöser
  • Verlängerung, 12,5 mm (1/2"), 125 mm
  • Verlängerung, 12,5 mm (1/2"), 200 mm
  • Gleitgriffadapter für Verlängerung, 12,5 mm (1/2")
  • Gelenk, 12,5 mm (1/2")
  • Steckschlüssel-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"): SW 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 23/32" - 3/4" - 7/8" - 15/16" - 1.1/16" - 1.3/16" - 1.1/4"
  • Bitadapter für 8 mm (5/16") Bits
  • Bits, Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16"):
    • Kreuzschlitz: PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
    • Schlitz: 8 - 10 - 12 mm
    • T-Profil (für Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60
    • T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T40 - T45 - T50 - T55 - T60
    • Innenvielzahn (für XZN) : M8 - M10 - M12
    • Innensechskant: 7 - 8 - 10 - 12 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 93,56*
€ 117,54*
Lager 554
437
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 117,54*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 93,88* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
9191
ab € 93,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.