Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, weiß
Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, weiß
Artikel-Nr.:
     494CS-10002569
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D14663977
EAN/GTIN:
     5450208011592
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge


Artikelname: Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, weiß
Hersteller: DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Anwendungsgebiete
Der Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, weiß bietet mit seiner Schutzklasse Typ 5/6 einen optimalen Schutz für den Einsatz in verschiedenen Industriebereichen wie zum Beispiel in der chemische und pharmazeutische Industrie, der industrielle Reinigung und Wartung, der Automobilindustrie, der Lebensmittelverarbeitung, der Öl- und Gasindustrie oder bei Lackierarbeiten. Der Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, weiß bietet eine hohe Schutzwirkung gegen diverse Flüssigkeiten sowie gegen feste, fliegende Partikel. Durch sein optimiertes Design bietet er eine noch bessere Passform und Schutzleistung.

Eigenschaften
• Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, weiß
• Hoher Schutz gegen Flüssigkeiten und Partikel
• Optimiertes Design für noch mehr Tragekomfort
• Hohe Atmungsaktivität dank Luft- und Wasserdampf- Durchlässigkeit
• Ergonomische Passform für perfekten Sitz und Schutz bei Bewegungen
• 3-teilige Kapuze
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• Außenliegende Nähte
• Reißverschlussabdeckung
• 3-teilige Schritteinlage
• Fusselarmes Material ist robust und trotzdem leicht (< 180g pro Anzug)
• Antistatisch, nicht steril
• Grammatur: 41,5 g/m²
• Material: PE-Spinnvlies
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 25 Stück pro Pack

Sonstige Hinweise
• PSA: KAT. III (Schutzkleidung für hohe Risiken)
• Norm: EN 13982-1 (partikeldicht)
• Norm: EN 13034 (begrenzt spritzdicht)
• Norm: EN 1149-5 (antistatisch)
• Norm: EN 14126 (Schutz vor Infektionserregern)
• Norm: EN 1073-2 (Schutz vor radioaktiven Partikeln)

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: L

Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 494CS
2575
25
Frei Haus
ab € 5,298*
€ 6,188*
2 Tage
73
5
€ 5,50*
ab € 5,34*
€ 6,68*
4 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 5,27*
€ 7,01*
2 Tage
1381
10
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,33*
11 Tage
429
1
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,188*
€ 7,36372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,298*
€ 6,30462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 154,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 126,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.