Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Wischtuch Wypall X80 Plus - Farbe: Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kimberly-Clark Wischtuch Wypall X80 Plus - Farbe: Blau
Kimberly-Clark Wischtuch Wypall X80 Plus - Farbe: Blau
Artikel-Nr.:
     494CS-20005876
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     19139
EAN/GTIN:
     17702425552217
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch


Artikelname: Kimberly-Clark Wischtuch Wypall X80 Plus
Hersteller: KIMBERLY-CLARK GmbH

Anwendungsgebiete
Die WypAll X80 Plus-Tücher wurden mit Powerpocket-Prägung für verbesserte Reinigung und Schmutzaufnahme entwickelt. Sie sind zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln und in 4 verschiedenen Farben erhältlich. Diese Tücher sind ideal für die Nass- oder Trockenreinigung, wenn ein starkes und massives Tuch benötigt wird, und verbessern regulatorische Hygienepraktiken und Compliance. Die fortgeschrittene Hydroknit-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch stark, strapazier-, äußerst saugfähig ist und nicht reißt. Zum Schutz vor Verunreinigungen als viertelgefaltete Tücher in Polyverpackungen geliefert. Zudem berühren Sie nur das Tuch, das Sie benutzen. Jedes Paket bietet die Abgabe einzelner Tücher für kontrollierte Verwendung, erhöhte Hygiene und weniger Abfall.

Eigenschaften
• Kimberly-Clark Wischtuch Wypall X80
• Mit Powersocket-Prägung für eine verbesserte Reinigung und Schmutzaufnahme
• Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
• In 4 verschiedenen Farben erhältlich, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden
• In Viertel gefaltet
• 1-lagig
• Hydroknit-Technologie für Reißfestigkeit und Saugfähigkeit
• Einzelblattgröße: 34,5 cm x 33,5 cm (L x B)
• Wiederverwendbar
• Verpackungseinheit: 8 Packungen à 30 Tücher pro Pack

Spezifische Varianteninformationen
• Farbe: blau

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 494CS
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,08*
€ 10,90*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,40*
€ 11,29*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,23*
€ 11,39*
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 12,79*
2 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 17,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,26934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 126,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.