Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonlin Klinik-Mehrzwecktuch, blau/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bonlin Klinik-Mehrzwecktuch, blau/weiß
Bonlin Klinik-Mehrzwecktuch, blau/weiß
Artikel-Nr.:
     494CS-20010305
Hersteller:
     BONLIN
Herst.-Nr.:
     C512N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch


Artikelname: Bonlin Klinik Mehrzwecktuch, blau/weiß

Anwendungsgebiete
Das Klinik-Mehrzwecktuch Bonlin eignet sich speziell für die feuchte Reinigung von abwaschbaren Oberflächen. Im Gesundheitsbereich kommt das hoch funktionelle textile Gewebe insbesondere dort zum Einsatz, wo mit der Beseitigung der Verschmutzung bis zur planmäßigen Reinigung nicht gewartet werden kann. Nass oder feucht für alle glatten Oberflächen geeignet. Die Löcherstruktur bewirkt eine sehr hohe Schmutzaufnahme und verleiht dem Tuch eine hohe Saugkraft. Bis zu dreimal bis 95 °C waschbar. Das Bonline Klinik-Mehrzwecktuch eignet sich weiterhin sehr gut zum Reinigen von Instrumenten und ist weiterhin trocken einsetzbar.

Eigenschaften
• Klinik Mehrzwecktuch
• Für alle glatten Oberflächen (nass/feucht) geeignet
• Extrem saugfähig
• Trocken und Nass verwendbar
• Gute Schmutzaufnahme von losem Schmutz
• Spezielle Löcherstruktur
• Bis zu 3 mal bis 95 °C waschbar
• Sehr reissfest
• Gewicht: ca. 6 g, dadurch federleicht und wenig Abfall
• Dicke: 1,35mm/4 Lagen
• Farbe: blau/weiß gestreift
• Maße: 34 x 38 cm
• Material: 100 % Viskose-Vliesstoff
• Zusammensetzung 85,6 % Fasern, 14,4 % Bindemitte
• Verpackungseinheit: 100 Stück pro Pack

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.