Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 1000Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 1000Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 1000Kg
Artikel-Nr.:
     495-JBCN 1253 6441
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JBCN 1253 6441
EAN/GTIN:
     8717349082797
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 1000 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
1000 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSPU 1002 6123
ab € 44,75*
Ähnlich
Colson
JSRG 1002 5000
ab € 35,04*
Ähnlich
Colson
JSRG 1002 6123
ab € 56,80*
Ähnlich
Colson
JBCN 1603 6441
ab € 123,48*
Ähnlich
Colson
JBCN 2003 6441
ab € 140,83*
Ähnlich
Colson
JBCN 2503 6441
ab € 156,10*
Ähnlich
Colson
JSCN 1003 6151
ab € 27,29*
Ähnlich
Colson
JSPU 1002 5000
ab € 33,16*
Ähnlich
Colson
JSRB 1002 5000
ab € 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.