Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 320Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 320Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 320Kg
Artikel-Nr.:
     495-JSPU 1253 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSPU 1253 6443
EAN/GTIN:
     8717349091010
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 320 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
320 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSRB 1002 6123
ab € 54,20*
Ähnlich
Colson
JSCV 1003 6153
ab € 39,23*
Ähnlich
Colson
JSPN 1002 5000
ab € 31,22*
Ähnlich
Colson
JSPU 1252 6123
ab € 52,68*
Ähnlich
Colson
JSRG 1252 5000
ab € 40,24*
Ähnlich
Colson
JSRG 1252 6153
ab € 64,51*
Ähnlich
Colson
JSPU 1252 5000
ab € 35,82*
Ähnlich
Colson
JSRB 1252 5000
ab € 39,99*
Ähnlich
Colson
JSPN 1002 6123
ab € 41,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.