Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 200Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 200Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 200Kg
Artikel-Nr.:
     495-JSRB 1252 5000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSRB 1252 5000
EAN/GTIN:
     8717349091287
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle ø 125mm 200kg
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 200 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
200 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSRB 1002 6123
ab € 54,20*
Ähnlich
Colson
JSCV 1003 6153
ab € 39,23*
Ähnlich
Colson
JSPN 1002 5000
ab € 31,22*
Ähnlich
Colson
JSPU 1252 6123
ab € 52,68*
Ähnlich
Colson
JSPU 1253 6443
ab € 77,86*
Ähnlich
Colson
JSRG 1252 5000
ab € 40,24*
Ähnlich
Colson
JSRG 1252 6153
ab € 64,51*
Ähnlich
Colson
JSPU 1252 5000
ab € 35,82*
Ähnlich
Colson
JSPN 1002 6123
ab € 41,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.