Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Weiss Nylon. Traglast 500Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Weiss Nylon. Traglast 500Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Weiss Nylon. Traglast 500Kg
Artikel-Nr.:
     495-JTPN 1503 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JTPN 1503 2100
EAN/GTIN:
     8717349007745
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm.
Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 150 mm. Traglast 500 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 188 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
500 Kg
Bauhöhe:
188 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle traglast 500kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JTPB 1603 2100
ab € 52,05*
Ähnlich
Colson
JTPU 1603 2100
ab € 44,94*
Ähnlich
Colson
JTPN 1603 2100
ab € 37,54*
Ähnlich
Colson
JTPB 2003 2100
ab € 61,58*
Ähnlich
Colson
JTPU 2003 2100
ab € 76,20*
Ähnlich
Colson
JTPN 2003 2100
ab € 46,06*
Ähnlich
Colson
JTPB 1005 2000
ab € 28,00*
Ähnlich
Colson
JTAU 2003 6440
ab € 65,61*
Ähnlich
Colson
JTAB 2003 6440
ab € 48,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.