Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Polyurethanrad
>
Artikel
Rad 100mm 2 Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 200Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
495-WTAU 1002 6150
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
WTAU 1002 6150
EAN/GTIN:
8717349112517
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Loses Rad. Nabenlänge 50 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 200 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Kein Hohlachse benötigt.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
200 Kg
... >
Lager 495
>
Medium-Industrial
>
Medium-Loses-Rad
Weitere Suchbegriffe:
Rad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rad 100mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Colson
WTAB 1002 6150
ab € 11,62*
Ähnlich
Rad 100mm Kugellager Blau Elastic Gummi. Traglast 160Kg
Colson
WTPB 1002 5100
ab € 13,79*
Ähnlich
Rad 100mm Kugellager Rot Polyurethaan. Traglast 125Kg
Colson
WTPU 1002 5100
ab € 11,49*
Ähnlich
Rad 100mm Kugellager Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Colson
WTPN 1002 5100
ab € 7,13*
Ähnlich
Rad 100mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 160Kg
Colson
WTPB 1002 2000
ab € 14,31*
Ähnlich
Rad 100mm Rollenlager Rot Polyurethaan. Traglast 250Kg
Colson
WTPU 1002 2000
ab € 11,80*
Ähnlich
Rad 100mm Rollenlager Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Colson
WTPN 1002 2000
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen