Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 160mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 300Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 160mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Produkt Bild von Rad 160mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Artikel-Nr.:
     495-WTPB 1603 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WTPB 1603 2000
EAN/GTIN:
     8717349112722
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Loses Rad. Nabenlänge 60 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 300 kg.
Rad mit Rollenlager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 201361D aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
300 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WTPU 1603 2000
ab € 21,66*
Ähnlich
Colson
WTPN 1603 2000
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.