Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann TREDUX-3/1-PO-X-BK Warmschrumpfschlauch 3:1 1m 319-00300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann TREDUX-3/1-PO-X-BK Warmschrumpfschlauch 3:1 1m 319-00300
Hellermann TREDUX-3/1-PO-X-BK Warmschrumpfschlauch 3:1 1m 319-00300
Artikel-Nr.:
     4981-013880
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     319-00300
EAN/GTIN:
     4031026227658
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Wärmeschrumpfende Schläuche in Meterstücken TREDUX dünnwandig Die Schrumpfrate bis zu 3:1 ermöglicht verschiedene Anwendungen mit weniger Schläuchen. Die dünnwandigen und flexiblen Schläuche schrumpfen schnell und bieten gute Isolationseigenschaften und mechanischen Schutz. Die vorteilhafte Länge von 1 m erlaubt eine individuelle Zusammenstellung der benötigten Schlauchgrößen. Material:Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) Schrumpftemperatur:+100 oC Farbe:Schwarz / Grün-Gelb Betriebstemperatur:-55oC bis +135oC Längsschrumpf:+/- 5% max. Brandschutzeigenschaften:UL224 VW-1 Zulassungen:UL224 125 oC 600 V VW-1 SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 und 3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,88*
€ 2,52*
20
€ 5,00*
ab € 2,0725*
€ 2,7625*
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,25*
€ 2,97*
1
€ 8,95*
ab € 2,16*
€ 3,26*
Lager 4981
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,39* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,08*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,92*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,12*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.