Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF Reflexions-Lichttaster OJ 500-M1K-E23 OJ 500-M1K-E23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF Reflexions-Lichttaster OJ 500-M1K-E23 OJ 500-M1K-E23
PF Reflexions-Lichttaster OJ 500-M1K-E23 OJ 500-M1K-E23
Artikel-Nr.:
     4981-036930
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     018937
EAN/GTIN:
     4050143001514
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Optoelektronischer Sensor, VariKont OJ500-M1K-E23 Betriebsspannung10 V DC ... 30 V DC Bemessungsbetriebsstrom200 mA Schaltfrequenz 200 Hz/1,5 kHz um- schaltbar Schutzart nach EN 60 529IP 67 GehäusematerialPBT(Polybutylenterephthalat) Länge, Breite, Höhe100 mm, 30 mm, 30 mm FunktionsprinzipReflex.-Lichttaster Erfassungsbereich0 ... 500 mm Lichtleiter auf Anfrage KlemmraumM 16 Ausführung: PNP,Schließer / Öffner umstellbar
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,71*
€ 274,55*
Lager 4981
4
€ 4,95*
ab € 251,46*
€ 274,57*
Frei Haus
ab € 260,96*
€ 284,74*
Frei Haus
ab € 263,22*
€ 287,53*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,36*
€ 291,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,96*
€ 320,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.