Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster DC,TW=500mm,Klemm. OJ500-M1K-E23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichttaster DC,TW=500mm,Klemm. OJ500-M1K-E23
Lichttaster DC,TW=500mm,Klemm. OJ500-M1K-E23
Artikel-Nr.:
     6012C-85252952
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     018937
EAN/GTIN:
     4050143001514
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor

Lichttaster DC,TW=500mm,Klemm. OJ500-M1K-E23

Tastweite: bis 100 mm (LMR 18-3,2-1,0-K4), Lichtsender: LED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: Klemmraum M16, Aderquerschnitt = 2,5 mm2, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mit Austastfunktion:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,71*
€ 274,55*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 251,46*
€ 274,57*
Frei Haus
ab € 260,96*
€ 284,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 263,22*
€ 287,53*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,36*
€ 291,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,53*
€ 342,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,45*
€ 339,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,96*
€ 335,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,21*
€ 332,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,22*
€ 313,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.