Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
EATON DILA-31 110VDC Hilfsschütz 276382 3S+1Ö DC 276382
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-040092
Hersteller:
Moeller
Herst.-Nr.:
276382
EAN/GTIN:
4015082763824
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 3s 1ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
EATON DILA-31 110VDC Hilfsschütz 276382 3S+1Ö DC 276382
... >
Ind-Schaltgeraete
>
Indus.Relais/Schütz
>
Schütze
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,35*
€ 38,23*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,38*
€ 39,29*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,14*
€ 41,39*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,09*
€ 42,60*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,60*
€ 43,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
101043 - DILA-XHIT11
Eaton
101043
ab € 5,85*
Zubehör
101442 - DILM32-XTEE11(RAC240)
Eaton
101442
ab € 43,76*
Zubehör
101446 - DILM32-XTEY20(RA24)
Eaton
101446
ab € 48,78*
Zubehör
101448 - DILM32-XTEY20(RAC240)
Eaton
101448
ab € 48,64*
Zubehör
104943 - DILM32-XTED11-10(RA24)
Eaton
104943
ab € 48,79*
Zubehör
Eaton DILA-XHI10-S Hilfsschalterblock 1 Schließer 4 A steckbar 1 St.
Eaton
115948
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton DILA-XHI22 Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276426
ab € 7,82*
Zubehör
Eaton DILA-XHI40 Hilfsschalterblock 4 Schließer 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276428
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton DILM12-XSPD Diode für Schütz mit Diode 1 St.
Eaton
101672
ab € 5,46*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 2 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 10 A dc, 4 A ac,
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,91*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig 9, 12, 15, DILL, DILM7, MSC-D, MSC-R, 2 Schließer, 2 Öffner Frontmontage mit
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,46*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontaktmodule 1-polig, 1 Öffner Seitliche Montage 16 A, 500 V
Eaton
115949 DILA-XHI01-S
ab € 7,80*
Zubehör
Eaton Serie DILM Varistor für Serie DILA, Serie DILM7 bis DILM15, Serie DILMP20
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 0,915*
Zubehör
Eaton Serie DILM Varistor für Serie DILA, Serie DILM7 bis DILM15, Serie DILMP20
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton Serie Eaton Moeller Verriegelung für Serie DILA, Serie DILM7 bis DILM15, Serie DILMP20
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen