Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Elektromagnetisches Relais
>
Artikel
Finder Steck-/Printrelais 40.52.9.024.0000 2W 8A 24VDC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 4981
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-042407
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
405290240000
EAN/GTIN:
8012823240435
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steck-/Printrelais Serie 40 Abmessungen (LxBxH):29x12,4x25 mm Mechanische Lebensdauer AC/DC 1 x 10 7 /2 x 10 7 Schaltspiele "Sichere Trennung" - VDE 0106" Typ 40.31:Pinraster 3,5 mm Typ 40.51:Pinraster 5,0 mm Typ 40.52:Pinraster 5,0 mm Typ 40.61:Pinraster 5,0 mm Zulassungen:CE, UL, CSA, VDE, RINA, IMQ, GOST, Lloyds, EAC, CCC * mit Goldkontakt (AgNi+Au) ** mit Goldkontakt (AgNi+Au) und waschdicht (RT III) Weitere Spannungen, mit Goldkontakten, waschdicht, auf Anfrage lieferbar.
... >
Ind-Schaltgeraete
>
Indus.Relais/Schütz
>
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe:
Installationsrelais
,
Schaltrelais
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Miniaturrelais
,
DS-Relais
,
Kartenrelais
,
Leiterplattenrelais
,
Printrelais
,
Steckrelais
,
finder miniaturrelais
,
miniaturrelais
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,84*
€ 2,48*
Lager 1886
3 Tage
220
1
€ 6,40*
ab € 1,84*
€ 2,50*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,81*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,09*
€ 2,82*
Lager 4981
3 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,25*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fassung mit Printanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61, 41.52, 41.61 oder 40.62
Finder
95152
ab € 0,57*
Zubehör
Fassung mit Push-In-Anschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
95P5
ab € 3,54*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
958530
ab € 3,58*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
958510
ab € 3,78*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
959530
ab € 3,24*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
9505
ab € 2,61*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
95853
ab € 1,82*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
9575
ab € 3,11*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
95953
ab € 1,81*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen. Farbe schwarz, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
95050
ab € 3,26*
Zubehör
Fassung mit Zugfederklemmen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
9555
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen