Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-043763 Herst.-Nr.: GC6340M5 EAN/GTIN: 3389110642049 |
| |
|
| | |
| Installationsschütze GC Für Steuerspannung 220/240 V/50 Hz Modulbreite: 17,5 mm Produkthinweis: Nennbetriebsstrom: I Nenn Nennbetriebsstrom: 63 A Leistung: 41 kW Spannung: 400 V Hauptpole: 4 S Modulzahl: 3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Motorschütz, Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, installationsschütz 4s 230v ac, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 94,66* | € 107,43* | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 97,32* | € 110,58* | | | | Lager 4981 | | | | 4 | | € 4,95* | ab € 101,15* | € 114,59* | | | | | | 15 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 108,44* | € 125,07* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 107,00* | € 125,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 458,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|