Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
FLEXA Winkelschlauchverschr. USW-M17 Messing verzinkt M20X1,5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-1141803
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15010528020
EAN/GTIN:
4025113202260
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
FLEXA Winkelschlauchverschr. USW-M17 Messing verzinkt M20X1,5
... >
Verlegesys/Verbi.Mat
>
Schutzschläuche
>
Schlauchverschraub.
Weitere Suchbegriffe:
endtülle m20
,
endtülle flexa
,
endtülle
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 18,60616*
€ 20,85616*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 19,3299*
€ 21,6199*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 19,64*
€ 21,87*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 20,07657*
€ 22,27657*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 20,7248*
€ 22,9548*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 546,75* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallverschraubung AD 56, M 63 x 1,5 15010528063
Flexa
15010528063
ab € 98,26*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø10mm Gew M12x1,5 M12 x 1,5 14Zoll IP40-66 USW-M,AD10-M12
Flexa
15010528012
ab € 14,75113*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø14mm Gew M16x1,5 M16 x 1,5 516 Zoll IP40-66 USW-M,AD14-M16
Flexa
15010528016
ab € 16,62558*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø21mm Gew M25x1,5 M25 x 1,5 12Zoll IP40-66 USW-M,AD21-M25
Flexa
15010528025
ab € 20,50465*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø27mm Gew M32x1,5 M32 x 1,5 34Zoll IP40-66 USW-M,AD27-M32
Flexa
15010528032
ab € 26,56658*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø36mm Gew M40x1,5 M40 x 1,5 1Zoll IP40-66 90°Wink USW-M,AD36-M40
Flexa
15010528040
ab € 43,8137*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø45mm Gew M50x1,5 M50 x 1,5 1_14Zoll IP40-66 USW-M,AD45-M50
Flexa
15010528050
ab € 53,72706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen