Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAICO Ventilatoreinheit ER60G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAICO Ventilatoreinheit ER60G
MAICO Ventilatoreinheit ER60G
Artikel-Nr.:
     4981-180513
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0103
EAN/GTIN:
     4012799841036
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Einrohr-Entlüftung nach DIN 18017-3 Unterputzeinsätze ER 60 / ER 100 Ventilatoreinsätze Typ ER Zur Entlüftung innenliegender Bäder, WCs und Wohnungsküchen über Einzelentlüftungsanlagen mit gemeinsamer Hauptleitung nach DIN 18017-3, sowie für Einzelentlüftung. Zulassungs-Nr. Z-51.1-42. Für Wand- oder Deckeneinbau. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzens links oben oder rechts an der Hauptleitung. Kunststoff-Ausführung verkehrsweiß nach RAL 9016. Mit selbsttätiger Rückschlagklappe im Ausblasstutzen. Ventilatoren in Schutzart IP45 und Schutzklasse II. VDE-GS-geprüft. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wechselstrom 230 V, 50 Hz. Ausführung: wie ER 60, jedoch mit eingebautem Verzögerungs-Zeitschalter Drehzahl: 850/1250 min -1 Volumenstrom: 35/62 m 3 /h Leistungsaufnahme: 10/21 W
Weitere Suchbegriffe: einbauventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,21*
€ 213,55*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,18*
€ 214,16*
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 220,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,11*
€ 227,60*
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 199,73*
€ 240,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 89,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 112,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,27*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0971
ab € 127,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.