Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axial-Wandventilator
>
Artikel
MAICO Axial-C EZQ30/4B Wandventilator mit Stahlwandplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-181066
Hersteller:
Maico
Herst.-Nr.:
0083.0106
EAN/GTIN:
4012799831068
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axial-Wandventilatoren EZQ/EZS, DZQ/DZS Einsatzbeispiele Produktionsstätten Umkleidekabinen Gewerberäume Garagen Fitnessräume Ausstellungsräume Baucontainer Dunkelkammern MAICO-Hochleistungs-Axial-Wandventilatoren EZQ Mit quadratischer Wandplatte aus verzinktem Stahlblech, Schutzgitter nach DIN 294 und Schwingungsdämpfer, 8-blättriges Flügelrad mit Tragflächenprofil. Reversierbar für Ent- und Belüftung. Ventilatoren in Schutzart IP55, Typen EZQ 20/4 E, 25/4 E und 25/4 D in Schutzart IP54, feuchtschutzisoliert, wartungsfrei. Wechselstrom-Typen mit thermischem Überlastungsschutz. Wechselstrom 230 V, 50 Hz. Gegen Mehrpreis auch mit Aluminium-Flügelrad lieferbar. Weitere Größen auf Anfrage lieferbar Drehzahl: 1425 min -1 Volumenstrom: 1850 m 3 /h Leistungsaufnahme: 90 W Ausführung: DN 300
... >
Ventil.Jalou.Mot.Ex-
>
Ventil.Jal.Mot.Ex-Ma
>
Ventilatoren u. Zub.
Weitere Suchbegriffe:
Axialventilator
,
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Wandeinbauventilator
,
Wandlüfter
,
Wandventilator
,
axial-wandventilator maico
,
axial wandventilator
,
axial gebläse 230v
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 635,19*
€ 717,99*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 640,20*
€ 721,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 644,80*
€ 731,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 650,90*
€ 738,81*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 670,74*
€ 756,23*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,99*
€ 854,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,64*
€ 853,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,23*
€ 809,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,44*
€ 779,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,19*
€ 755,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
5-Stufentransformator max. 1,6A AC TRE 1,6 S-2
Maico
0157.0162
ab € 103,27*
Zubehör
5-Stufentransformator Wechselstrom max0,6A TRE 0,6-2
Maico
0157.0157
ab € 179,79*
Zubehör
Hygrostat HY 230 I
Maico
0157.0127
ab € 104,37*
Zubehör
Maico Innengitter zur Be- und Entlüftung, geeignet für Nennweite 300 mm
Maico
0059.0173
ab € 43,81*
Zubehör
Maico Verlängerungshülse VH 30 für Ventilator mit DN300, Stahlblech
Maico
0055.0032
ab € 30,80*
Zubehör
MC Haupt-, Reparaturschalter HS 3
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 113,38*
Zubehör
MC Stufen-, Wendeschalter FS 7
Maico Ventilatoren
0016.0107
ab € 58,54*
Zubehör
MC Thermostat TH 10
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 239,98*
Zubehör
MC Verbindungsrahmen ZVR 30
Maico Ventilatoren
0093.0193
ab € 52,47*
Zubehör
MC Wendeschalter W 1
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 50,04*
Zubehör
Thermostat 230V, 50Hz THR 10-1
Maico
0157.0191
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen