Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator 1850cbm/h,90W,IP55 EZQ 30/4 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46155513
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0106
EAN/GTIN:
     4012799831068
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Ventilator 1850cbm/h,90W,IP55 EZQ 30/4 B

Wechselstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Wechselstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
1850 m³/h
Drehzahl:
1425 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
300 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 635,19*
€ 717,99*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 640,20*
€ 721,32*
Frei Haus
ab € 644,80*
€ 731,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 650,90*
€ 738,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 670,74*
€ 756,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,81*
€ 879,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,44*
€ 878,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,56*
€ 831,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,77*
€ 801,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,90*
€ 774,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 103,27*
Zubehör
Maico
0157.0157
ab € 179,79*
Zubehör
Maico
0157.0127
ab € 104,37*
Zubehör
Maico
0059.0173
ab € 43,81*
Zubehör
Maico
0055.0032
ab € 30,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 113,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0107
ab € 58,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 239,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0193
ab € 52,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 50,04*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.