Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-206319 Herst.-Nr.: 192607 EAN/GTIN: 4021103926079 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheiben nach ISO 7089, EN 27089 bzw. DIN 125, Form A ohne Fase, Stahl verzinkt Ausführung:M 10 Innen-:10,5 mm Außen-:20 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Ausgleichsscheibe, Distanzscheibe, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 125 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0316* | € 0,0455* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0317* | € 0,0456* | | | | Lager 4981 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0323* | € 0,0464* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0341* | € 0,0487* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,0363* | € 0,0517* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|