Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheiben M10 vz 192607


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 192607 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Kotflügel-Reinigungsgerät Galvanisiertes Stahl 1 Stück(e)
Cimco 192607 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Kotflügel-Reinigungsgerät Galvanisiertes Stahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012C-85984699
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192607
EAN/GTIN:
     4021103926079
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Unterlegscheiben M10 vz 192607

Unterlegscheibe nach ISO 7089, EN 27089, DIN 125, Form A ohne Fase, Stahl verzinkt. Ausführung für Schrauben: M10
Innen-Ø: 10,5 mm
Außen-Ø: 20 mm
VE: 100.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10,5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0317*
€ 0,0469*
100
€ 5,00*
ab € 0,0318*
€ 0,047*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0324*
€ 0,0479*
13 Tage
100
100
€ 5,90*
ab € 0,034*
€ 0,0502*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0361*
€ 0,0532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192602
ab € 0,00891*
Ähnlich
Cimco
192603
ab € 0,00886*
Ähnlich
Cimco
192604
ab € 0,0136*
Ähnlich
Cimco
192606
ab € 0,0183*
Ähnlich
Cimco
192608
ab € 0,04737*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.