Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 16A3P 6H230V Anbaudose 1668 TwinCONTACT IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 1668 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 1668 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     4981-2176531
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1668
EAN/GTIN:
     4015394210269
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdosen, schraubenlos, TwinCONTACT, 16A-32A, IP44 und IP67 DIN VDE 0623, EN 60309-2. Farbe: Elektrograu und/oder Kennfarbe. Gehäuse und Einsatz aus AMAPLAST Anbausteckdose mit TwinCONTACT mit schraubenloser Feder-Klemm-Technik als Verbindungsklemme, zum Durchverdrahten geeignet, gerade Steckvorichtung Schutzart: IP44 Strom: 16 A Polzahl: 3 Spannung: 230 V
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,71*
€ 26,87*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 25,07*
€ 29,86*
5 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 22,89*
€ 30,41*
1
€ 5,95*
ab € 23,29*
€ 30,78*
Lager 4981
16
1
€ 4,95*
ab € 23,37*
€ 30,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
13686
ab € 1,332*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1787
ab € 61,72*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1797
ab € 23,11*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3385
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.