Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Lichtschranke
>
Einweg-Lichtschranke
>
Artikel
PF GL80-RT/32/40a/98a Gabellichtschranke 199991
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-2823349
Hersteller:
Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
199991
EAN/GTIN:
4050143022625
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabellichtschranke Metallgehäuse Empfindlichkeit:einstellbar Gabelweite: 80 mm Gabeltiefe: 55 mm Min. Objektgröße: 0,3 mm Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeldose, M8, 3-polig Lichtart: rot, Wechsellicht Schaltausgang: 1 PNP, Kurzschlussfest Ausführung der Schaltfunktion: Hell-/Dunkel, umschaltbar Spannungsart: 10-30 V/DC Werkstoff des Gehäuses: Zink-Druckguss, pulverbesch.
... >
Ind-Schaltgeraete
>
Sensorik
>
Lichtschranken
Weitere Suchbegriffe:
Gabelsensor
,
Lichtschranke
,
Lichtschranken
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Absperrschranke
,
Forstschranke
,
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
gabel-lichtschranke pepperl+fuchs
,
einweg-lichtschranke
,
gabellichtschranke pnp
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 198,61*
€ 214,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 204,16*
€ 221,41*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,22*
€ 221,73*
Lager 2064
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 205,28*
€ 222,30*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 205,96*
€ 223,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs 104022 Kabeldose M8 Buchse, gewinkelt 2.00m Polzahl: 3 1St.
Pepperl+Fuchs
A503492
ab € 7,31*
Zubehör
Pepperl+Fuchs 109023 Kabeldose M8 Buchse, gerade 5.00m Polzahl: 3 1St.
Pepperl+Fuchs
A508522
ab € 7,09*
Zubehör
Pepperl+Fuchs 109026 Kabeldose M8 Buchse, gewinkelt 5.00m Polzahl: 3 1St.
Pepperl+Fuchs
A508532
ab € 7,65*
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 53,59*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen