Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke GL80-RT/32/40a/98a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabellichtschranke GL80-RT/32/40a/98a
Gabellichtschranke GL80-RT/32/40a/98a
Artikel-Nr.:
     6012B-61876736
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     199991
EAN/GTIN:
     4050143022625
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke

Gabellichtschranke GL80-RT/32/40a/98a

Gabelweite: 80 mm, Hindernisgröße: 0,3 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: M8-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, class 2, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
0,3 mm
Gabeltiefe:
55 mm
Gabelbreite:
80 mm
Bemessungsschaltabstand:
80 mm
Max. Schaltabstand:
80 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,61*
€ 214,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 204,16*
€ 221,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,22*
€ 221,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 205,28*
€ 222,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 205,96*
€ 223,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A503492
ab € 7,31*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A508522
ab € 7,09*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A508532
ab € 7,65*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 53,59*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.