Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Feldverteiler AP univ. IP44 FWB32S 72PLE 2x3Reihen 500x550x161 QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager Feldverteiler AP univ. IP44 FWB32S 72PLE 2x3Reihen 500x550x161 QC
Hager Feldverteiler AP univ. IP44 FWB32S 72PLE 2x3Reihen 500x550x161 QC
Artikel-Nr.:
     4981-2835897
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB32S
EAN/GTIN:
     3250612735648
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Feldverteiler univers N IP44 mit PE-/N-Klemmen, Schutzklasse II - für Geräte bis 125 A - Aufputz-, Unterputz oder teilversenkte Montage - Tiefe 160 mm - kompletter Verteiler mit Tür, Traggerüst und Berührungsschutzabdeckungen - mit QuickConnect-Klemmen - Leitungseinführungen oben und unten eingebaut - Farbe: RAL 9010 (reinweiß) - Normen: VDE 0660 Teil 500, 504 und 504/A1 - pro Feld Hutschienen 35x7,5 mm, Abstand 125 mm Feldverteiler univers N IP44 mit PE-/N-Klemmen, Schutzklasse II - für Geräte bis 125 A - Aufputz-, Unterputz oder teilversenkte Montage - Tiefe 160 mm - kompletter Verteiler mit Tür, Traggerüst und Berührungsschutzabdeckungen - mit QuickConnect-Klemmen - Leitungseinführungen oben und unten eingebaut - Farbe: RAL 9010 (reinweiß) - Normen: VDE 0660 Teil 500, 504 und 504/A1 - pro Feld Hutschienen 35x7,5 mm, Abstand 125 mm Maße (HxBxT): 500x550x161 mm PE / N Klemmen: 2x18 mm Felder: 2 Platzeinheiten (PLE): 72
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 45,00*
ab € 292,12*
€ 335,00*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 293,57*
€ 335,02*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 302,94*
€ 347,44*
Lager 4981
13
€ 4,95*
ab € 304,30*
€ 349,61*
Frei Haus
ab € 318,44*
€ 362,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,61*
€ 416,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,88*
€ 409,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,08*
€ 395,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,26*
€ 387,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,72*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,82*
Zubehör
Hager
FZ442N
ab € 52,94*
Zubehör
Hager
FZ612EN
ab € 120,59*
Zubehör
Hager
FZ622EN
ab € 159,04*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,80*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,02*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,44*
Zubehör
Hager
KM05B
ab € 11,22*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
U82A
ab € 12,38*
Zubehör
Hager
U84T
ab € 5,44*
Zubehör
Hager
UM00M3
ab € 52,03*
Zubehör
Hager
UM00S1
ab € 34,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.