Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler 500x550x161mm univers N FWB32S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2857746
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB32S
EAN/GTIN:
     3250612735648
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 72PLE, H:500xB:550xT:161mm, QuickConnect.Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör. Montageart: Aufputz/Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 550 mm, UV-beständig: false, Höhe: 500 mm, Tiefe: 165 mm, RAL-Nummer: 9010, Mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 161 mm, Anzahl der Reihen: 3, Einbauhöhe: 500 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 550 mm, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 156 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 24, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, Mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: false Maße B (mm): 550
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FWB32S
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 45,00*
ab € 292,12*
€ 335,00*
Lager 6808
2
Frei Haus
ab € 293,57*
€ 335,02*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 302,94*
€ 347,44*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 304,30*
€ 349,61*
Frei Haus
ab € 318,44*
€ 362,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,09*
€ 392,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,04*
€ 378,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,52*
€ 370,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,57*
€ 349,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,72*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,82*
Zubehör
Hager
FZ442N
ab € 52,94*
Zubehör
Hager
FZ612EN
ab € 120,59*
Zubehör
Hager
FZ622EN
ab € 159,04*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,80*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,02*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,44*
Zubehör
Hager
KM05B
ab € 11,22*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
U82A
ab € 12,38*
Zubehör
Hager
U84T
ab € 5,44*
Zubehör
Hager
UM00M3
ab € 52,03*
Zubehör
Hager
UM00S1
ab € 34,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.