Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3001973 Herst.-Nr.: 2CKA002011A3871 EAN/GTIN: 4011395107614 |
| |
|
| | |
| SCHUKO Steckdosen für Wandeinbau WDI IP41 Mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Mit Steckklemmen. 2 P+E Nennspannung:250 V Nennstrom:16 A Schutzart Gerät:IP41 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Schweiz, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, busch jäger steckdoseneinsatz, schuko-steckdose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,31* | € 80,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,32* | € 81,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,53* | € 82,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 64,63* | € 82,27* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,93* | € 86,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|