Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGR Fernschalter UP elektronisch 49121 m.Zeitfunktion Lexic Legrand 049121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Fernschalter UP elektronisch 49121 m.Zeitfunktion Lexic Legrand 049121
LEGR Fernschalter UP elektronisch 49121 m.Zeitfunktion Lexic Legrand 049121
Artikel-Nr.:
     4981-3191543
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     049121
EAN/GTIN:
     4010957491215
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Treppenlicht Zeitschalter
Elektronischer Treppenlicht-Zeitschalter 1-polig 10 A, 230 V 50/60 Hz Zum Einbau in UP-Dose. Elektronisch, sehr geringes Schaltgeräusch. Schaltung im Nulldurchgang. Maximaler Glimmlampenstrom 50 mA. Eigenverbrauch 0,8 W. Schraublose Anschlussklemmen, geeignet für Draht oder Litze 0,75...2,5 mm 2 . Schutzart IP20. Betriebstemperatur -10 oC...+55 oC. Abmessung: 49x46x26 mm - jederzeit nachschaltbar. - mit aktiver Vorwarnfunktion ( an seitlichem Einstellschalter zuschaltbar) - Zeitbereich 1-60 min - 2000 W Glühlampenlast/Halogenlampen 230 V - 2000 W NV-Halogenlampen EVG - 1000 W Energiesparlampen - 1000 W Leuchtstofflampen parallelkompensiert max. 70 F Kontaktart: 1 S
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 40,67*
€ 46,94*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,71*
€ 49,06*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,68*
€ 50,41*
1
€ 5,46*
ab € 39,39*
€ 51,07*
1
Frei Haus
ab € 40,54*
€ 52,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 469,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.