Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX PD-C360i/12 mini opal-matt EP10426032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESYLUX PD-C360i/12 mini opal-matt EP10426032
ESYLUX PD-C360i/12 mini opal-matt EP10426032
Artikel-Nr.:
     4981-3340910
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10426032
EAN/GTIN:
     4015120426032
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Mini-Deckeneinbau-Präsenzmelder PD-C360i 8/12 mit 360o Mini-Präsenzmelder mit 360o Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. Reichweite von 8/12 m im Durchmesser. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) . Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Technische Daten Netzspannung:230 V/50 Hz Leistungsaufnahme ca.:0,2 W Erfassungsbereich:360o Reichweite ca.:8/12 m im , bei einer Montagehöhe von 3 m Einstellmöglichkeiten:elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen REMOTE CONTROL MDi/PDi (separat bestellen) Zulässige Umgebungstemperatur:-25 oC...+50 oC Schutzart:IP55 Schutzklasse:II Montageart:Deckeneinbaumontage Gehäusematerial:UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat Einbautiefe:45 mm Einbaulochmaß :25 mm Zuleitung:60 cm, 4x1,00 mm 2 Lieferumfang:inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring Slave-Eingang:ja Kanal:1 Beleuchtung Kontakt:Schließer/potenzialbehaftet Schaltleistung:230 V/50 Hz / (16 A Relais), 2300 W
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder ip20
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,17*
€ 95,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,15*
€ 95,85*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,36*
€ 97,36*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,41*
€ 98,66*
Frei Haus
ab € 78,49*
€ 98,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426391
ab € 8,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426063
ab € 59,04*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 10,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 97,16*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.