Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder EB, 360 Grad PD-C 360i/12 mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder EB, 360 Grad PD-C 360i/12 mini
Decken-Präsenzmelder EB, 360 Grad PD-C 360i/12 mini
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-11955256
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10426032
EAN/GTIN:
     4015120426032
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux

Decken-Präsenzmelder EB, 360 Grad PD-C 360i/12 mini

Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage zum bedarfsgerechten Schalten der Beleuchtung, somit spürbare Verringerung der Energiekosten. Reichweite von bis zu 12 m im Durchmesser für den Einsatz in größeren Räumen, Durchgangsbereichen, Büros, Fluren mit Tageslichtanteil. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 75,92*
€ 94,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,01*
€ 94,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,33*
€ 96,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,23*
€ 97,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,37*
€ 97,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426391
ab € 9,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426063
ab € 59,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 100,99*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.