Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3713718 Herst.-Nr.: 130B21D1APL-E EAN/GTIN: 4250184151449 |
| |
|
| | |
| Verkabelungssysteme für die industrielle Umgebung Anschlussbox APL Cat.6 A /Class E A für den Anschluss des Abschlusspunkt Liniennetz (APL), bestückt mit C6 A modul K 180o geeignet für die Tragschienenmontage im Zählerfeld der Allgemeinstromversorgung unterhalb der Abdeckung im Raum für Zusatzanwendungen nach VDE-AR-N 4101:2011-08 berührungssicher mit integriertem Staubschutzschieber zum Anschluss eines MUC-Kommunikationsmoduls GHMT Cat.6 A re-embedded PVP zertifiziert Cat.6 A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schnei |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 300 | | € 6,99* | ab € 11,39* | € 13,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,63* | € 14,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,73* | € 15,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 11,15* | € 15,65* | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,22* | € 15,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|