Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi Umrichter FR-D740-022SC-EC Nl:0,75kW 3x380-480V Ns:2,2A IP20 247602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitsubishi Umrichter FR-D740-022SC-EC Nl:0,75kW 3x380-480V Ns:2,2A IP20 247602
Mitsubishi Umrichter FR-D740-022SC-EC Nl:0,75kW 3x380-480V Ns:2,2A IP20 247602
Artikel-Nr.:
     4981-3849342
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     247602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Kompaktfrequenzumrichter FR-D700 Serie Kompaktbauweise, mikroprozessorgesteuert, fest eingebaute digitale Bedieneinheit, pulsweitenmoduliert, "SoftPWM" zur geräusch- und verlustarmen Drehzahlregelung von Drehstrom Asynchron-Motoren, mit serieller Schnittstelle. Der FR-D700 ist sowohl bei einfachen als auch bei anspruchsvolleren Anwendungen die richtige Wahl. Typische Einsatzbeispiele sind dabei Zuführ- und Förderantriebe, Bearbeitungsmaschinen oder Tor- und Türantriebe. Überlastfähigkeit: 150% Nennstrom für 60 Sek., 200% für 0,5 Sek. bei 50o C Umgebungstemperatur Sensorlose Vektorregelung Autotuning 200% Überlastfähigkeit Montage direkt nebeneinander möglich Integrierter Brems-Chopper Passwortfunktion Tänzerregelung für Wickler Traversfunktion für Textilmaschinen Zwischenkreisführung der Ausgangsfrequenz Fliegender Start PTC-Eingang Remote I/O 2. Transistor-Ausgang - positive/negative Logik (frei) auswählbar Besonders der 2. Transistor-Ausgang stellt eine entsc
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 239,35*
€ 278,69*
Frei Haus
ab € 240,26*
€ 279,36*
Frei Haus
ab € 241,36*
€ 281,95*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 259,78*
€ 300,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,09*
€ 313,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,69*
€ 331,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,63*
€ 323,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,22*
€ 306,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.