Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 0,75kW 2,2A 3x480V FR-D740-022SC-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 0,75kW 2,2A 3x480V FR-D740-022SC-EC
Frequenzumrichter 0,75kW 2,2A 3x480V FR-D740-022SC-EC
Artikel-Nr.:
     6012-31758193
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     247602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 0,75kW 2,2A 3x480V FR-D740-022SC-EC

Umrichter
Nennleistung: 0,75kW
3x380-480V
Nennstrom: 2,2A@50°C
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
2,2 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,75 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 239,02*
€ 270,90*
Frei Haus
ab € 240,30*
€ 271,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 242,90*
€ 273,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 259,45*
€ 292,80*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 285,15*
€ 320,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,85*
€ 325,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.