Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF Sensor Induktiv, NEB12-18GM50-E2-V1 231731


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF Sensor Induktiv, NEB12-18GM50-E2-V1 231731
PF Sensor Induktiv, NEB12-18GM50-E2-V1 231731
Artikel-Nr.:
     4981-3960044
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     231731
EAN/GTIN:
     4050143033539
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
erhöhter Schaltabstand Durchmesser des Sensors: 18 mm Schaltabstand sn: 12 mm/b Schaltausgang: PNP Länge des Sensors: 63,5 mm Ausführung der Schaltfunktion: 1 S Ausführung des elektrischen Anschlusses: M12x1, 4-polig Werkstoff des Gehäuses: Messing, vernickelt Versorgungsspannung: 10-30 V/DC
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 89,25*
€ 101,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,35*
€ 102,01*
4 Tage
14
€ 6,95*
ab € 88,38*
€ 102,97*
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 105,55*
Lager 4981
5
€ 4,95*
ab € 97,50*
€ 109,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 7,26*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,61*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 8,08*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 9,23*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,73*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 8,32*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,48*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 19,74*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.