Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAICO Kleinraumventilator ECA 150 ipro ** 0084.0085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAICO Kleinraumventilator ECA 150 ipro ** 0084.0085
MAICO Kleinraumventilator ECA 150 ipro ** 0084.0085
Artikel-Nr.:
     4981-4010390
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0085
EAN/GTIN:
     4012799840855
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Kleinraumventilatoren ECA 150 ipro Druckstark, energiesparend und verdeckte Ansaugung. Zwei Leistungsstufen 200/250 m 3 /h und vier Lüftungsprogramme: Komfort-, Bedarf-, Spar- und Powerprogramm nach Anforderung einstellbar. Auslieferungszustand Komfort, andere Programme durch Setzen eines Jumpers. Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit werkzeuglos in vier Stufen wählbar. ECA 150 ipro K.. mit elektrischem Innenverschluss Ausführung in Kunststoff, verkehrsweiß nach RAL 9016. VDE-geprüft. Schutzart IPX5 (Strahlwasserschutz), Schutzklasse II. Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager wartungsfrei. Wechselstrom 230 V 50 Hz Schalldruckpegel in 3 m Freifeldbedingungen 33/40 dB(A) Leistungsaufnahme ECA 150 ipro - B 15/19 W, Leistungsaufnahme ECA 150 ipro K - KB 18/22 W Max. Nennstrom ECA 150 ipro - B 0,09 A, Max. Nennstom ECA ipro K - KB 0,11 A
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
3
€ 4,95*
ab € 192,43*
€ 229,72*
5 Tage
14
€ 6,40*
ab € 193,31*
€ 230,32*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 218,72*
€ 259,99*
Frei Haus
ab € 216,07*
€ 261,16*
Frei Haus
ab € 217,64*
€ 263,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 121,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,89*
Zubehör
Maico Ventilatoren
1570822
ab € 36,88*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 11,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 145,91*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 146,23*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 265,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 88,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 185,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 178,66*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0251
ab € 21,18*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0401
ab € 131,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0823
ab € 51,45*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 156,17*
Zubehör
Maico
0152.0067
ab € 135,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.