| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4086263 Herst.-Nr.: 40071354821 EAN/GTIN: 4012539345367 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsleuchte Style Variant 58...LED CGLine+ Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Leuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftschaltung sowie 1 h, 3 h oder 8 h Betrieb Umweltfreundlich dank moderner Lithium-Ionen-Technologie Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschlussleistung Minimaler Wartungsaufwand und erhöhte Sicherheit durch Verwendung von LEDs mit hoher Lebensdauer (50.000 Stunden) Optimale Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe 500 cd/m 2 gem. DIN 4844-1 / ISO 3864-1 (für helle Umgebung) In 3 Stufen dimmbar für Einsatz bei dunklen Umgebungsbedingungen Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezeiten (nur in Verbindung mit CGLine+ Web-Controller) für Sicherheitsleuchte Style Variant 58021 LED CGLine+ |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, fluchtwegleuchte, fluchtwegleuchte led |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 181,24* | € 218,52* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 182,60* | € 220,66* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 194,62* | € 240,71* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,26* | € 246,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 207,56* | € 250,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|