Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESY Decken- PD-C360i/24 UC Präsenzmelder,12-36V fernbedienbar PD-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESY Decken- PD-C360i/24 UC Präsenzmelder,12-36V fernbedienbar PD-
ESY Decken- PD-C360i/24 UC Präsenzmelder,12-36V fernbedienbar PD-
Artikel-Nr.:
     4981-4203111
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10427329
EAN/GTIN:
     4015120427329
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Decken-Präsenzmelder 360o Unterputz, Reichweite ca. 24 m 12-36 V, fernbedienbar, PD-C360i/24 UC, PD-CE360i/24 UC Reichweite ca. 24 m, fernbedienbar geräuschloses Schalten, softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer), potentialfreier Schaltausgang, Betriebsspannung 12-36 V, Gleich- und Wechselspannung (AC/DC). Technische Daten: Netzspannung:12-36 V UC ( /=) Leistungsaufnahme:ca. 0,3 W Erfassungsbereich:360o Reichweite:ca. 24 m im , bei einer Montagehöhe von 3 m, Einstellmöglichkeiten elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi und X-REMOTE (separat bestellen) Zulässige Umgebungstemperatur:0 oC...+50 oC Schutzart:IP40, Schutzklasse II Montageart:Deckeneinbaumontage Gehäusematerial:UV-stabilisiertes Polycarbonat Abmessungen HxBxL:ca. 32x82x82 mm, Einbaumaß Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß 68 mm, Anschlussklemme 1,5 mm 2 Lieferumfang:inklusive Linsenmaske Slave-Eingang:nein, Kontakt Öffner/Schließer, Öffner/potenzialfrei, Schließer/potenzialfrei Schaltleistung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 106,31*
€ 118,46*
1
€ 5,00*
ab € 105,20*
€ 129,14*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 105,67*
€ 129,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 108,08*
€ 132,58*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 108,63*
€ 133,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2.369,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007491
ab € 11,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 18,08*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 12,50*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 18,83*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,78*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 15,02*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 18,82*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,54*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 100,99*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,25*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.