Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Reichweite ca. Ø 24 m, fernbedien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4306069
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     PD-C-360I/24-UC
EAN/GTIN:
     4015120427329
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen. Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung. Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer). Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige. Geräuschloses Schalten bis max. 2 A. Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten der Beleuchtung. Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe 'silber' als Zubehör erhältlich). Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Nennspannung: 36 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 70 mm, Anschlussart: Steckklemme, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC/DC, Einschaltverzögerung: 30 s, Ausschaltverzögerung: 300 s, Einbautiefe: 24 mm, Frequenz: -...- Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 108 mm, Einbaudurchmesser: 60 mm, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 5,5 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 12 m, Max. Schaltleistung: 72 W, Temperatur: -25...50 °C, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 5...2000 lx, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 24 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: true, Scanwinkel: 360 °, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 180...360 °, Min. Einschaltdauer: 60 s, Max. Einschaltdauer: 60 min, Geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 3 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0 °, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0 °, Anzahl der Schaltzonen: 1, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 24 mm, Max. Präsenzbereich: 50,33 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
PD-C-360I/24-UC
Ident Code:
EP10427329
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, esylux bewegungsmelder 360 grad, automatik schalter, automatik-schalter 360°, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 106,31*
€ 118,46*
1
€ 5,00*
ab € 105,20*
€ 129,14*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 105,67*
€ 129,76*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 108,08*
€ 132,58*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 108,63*
€ 133,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007491
ab € 11,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 18,08*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 12,50*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 18,83*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,78*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 15,02*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 18,82*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,54*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 100,99*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,25*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.