| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4976822 Herst.-Nr.: 40071354591 EAN/GTIN: 3660191602345 |
| |
|
| | |
| Einzelbatterieleuchte/Rettungszeichenleuchte CrystalWay 19821/19822 1-8h/D CGLine+ Universell einsetzbar für Wand- und Deckenmontage inkl. Piktogramm-Set Batterie Lithium-Ionen 3,7 V/4000 mAh Notlichtdauer 1 h-3 h mit Mehrfach-Schützbeschaltung (Notlichtdauer über Betriebsartschalter auswählbar) Hochtransparenter Rahmen, transparentes Acryglas, perfekt ausgeleuchtetes Piktogramm, einfache, werkzeuglose Montage Erkennungsweite 20 m und 30 m, Spannung: 220-240 V Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:einseitig 100 % bei 1 h, 70 % bei 3 h, 25 % bei 8 h zweiseitig 87 % bei 1 h, 45 % bei 3 h, 15 % bei 8 h |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 241,02* | € 286,45* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 252,78* | € 301,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 256,83* | € 312,64* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 269,31* | € 319,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 272,50* | € 325,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|