| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4989371 Herst.-Nr.: 140F1140 EAN/GTIN: 5703466239629 |
| |
|
| | |
| DEVIreg TM Smart, WLAN Timer-Thermostat Bedienung mit DEVI Smart App und Mobiltelefon über WLAN Passend zu verschiedenen Schalterprogrammen Patentierte Kompatibilität mit Einzel- und Mehrfachrahmen Einstellung je nach Raum- und Fußbodentyp (sicher bei Holzböden) Optionale Einstellung per Code für Mehrfach-Installationen Kompatibel mit NTC-Bodenfühlern anderer Hersteller Potentiertes Aus- und Einlesen des Einstellungscodes für die Fernwartung einschl. NTC Fühler Technische Daten: Spannung:220-240 V 50/60 Hz Standby Verbrauch: 400 mW Belastung:16 A/3680 W bei 230 V IP-Klasse:IP21 Fühlertyp:NTC 15 kOhm bei 25 oC Fühlerlänge:3 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,18* | € 246,34* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 204,04* | € 246,64* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,02* | € 266,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 289,98* | € 343,99* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,23* | € 422,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|