Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
EATON DC1-S24D3NN-A20CE1 186079 Frequenzumrich. 1/1ph 230V 4,3A 0,37kW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-5027515
Hersteller:
Moeller
Herst.-Nr.:
186079
EAN/GTIN:
4015081815807
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
Frequenzumrichter U e 230 V AC, 1-phasig/U 2 230 V AC 1-phasig Netzspannung IEC (50/60 Hz) U LN 200 (-10 %) - 240 (+10 %) V Schnittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen
... >
Automatisier.Technik
>
Antriebstechnik
>
Frequenzumrichter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,08*
€ 331,83*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 298,91*
€ 332,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 302,34*
€ 335,18*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 308,18*
€ 343,43*
Lager 1788
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,53*
€ 359,93*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,43*
€ 408,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,82*
€ 407,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,45*
€ 395,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,42*
€ 387,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,18*
€ 366,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
169137 - DX-CBL-RJ45-0M5
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
169138 - DX-CBL-RJ45-1M0
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
169139 - DX-CBL-RJ45-3M0
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
169141 - DX-SPL-RJ45-3SL
Eaton
169141
ab € 14,65*
Zubehör
169142 - DX-SPL-RJ45-2SL1PL
Eaton
169142
ab € 14,61*
Zubehör
172273 - DX-EMC12-014-FS1
Eaton
172273
ab € 60,27*
Zubehör
269495 - DX-LN1-009
Eaton
269495
ab € 31,14*
Zubehör
Eaton Fern-Tastatur, zum Einsatz mit Variabler Umrichter Serie DA1 Power XL, variabler Umrichter Serie DC1 Power XL
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 171,84*
Zubehör
Eaton Kabel, zum Einsatz mit De1, DE11, DC1, DA1
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen