Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 1phasig 230V 4.3A 0.37kW AC DC1-S24D3NN-A20CE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON DC1-S24D3NN-A20CE1 186079 Frequenzumrich. 1/1ph 230V 4,3A 0,37kW
EATON DC1-S24D3NN-A20CE1 186079 Frequenzumrich. 1/1ph 230V 4,3A 0,37kW
Artikel-Nr.:
     6012-21777533
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186079
EAN/GTIN:
     4015081815807
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v

Frequenzumrichter 1phasig 230V 4.3A 0.37kW AC DC1-S24D3NN-A20CE1

Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 1-phasig, 240 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 1-phasig, 240 V AC, 1-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 4.3 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für innen- und außenbelüftete Wechselstrommotoren mit 50/60 Hz ohne zusätzlichen Anlaufkondensator, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 230 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 0.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
1
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
4,3 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,75 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,75 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,28*
€ 336,24*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 299,08*
€ 336,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 302,99*
€ 339,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 309,73*
€ 347,36*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,67*
€ 363,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,45*
€ 403,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,47*
€ 399,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,04*
€ 386,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,11*
€ 378,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,99*
€ 360,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,65*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,69*
Zubehör
Eaton
172273
ab € 60,20*
Zubehör
Eaton
269495
ab € 30,98*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,05*
Zubehör
Eaton
DX-KEY-OLED
ab € 173,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.