Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix VAL-SEC-T2-3S-350 Überspannungsableiter Typ 2 2909637


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix VAL-SEC-T2-3S-350 Überspannungsableiter Typ 2 2909637
Phoenix VAL-SEC-T2-3S-350 Überspannungsableiter Typ 2 2909637
Artikel-Nr.:
     4981-5060185
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909637
EAN/GTIN:
     4055626378220
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Steckbarer Class II - Ableiter für Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis mit separatem N und PE (5-Leitersystem:L1, L2, L3, N, PE) Einsetzbar bei Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis, dank 40 kA Ableitvermögen Entspricht den Anforderungen der geänderten Norm VDE 0100-534:2016-10 Hohe Lebensdauer des Ableiter und der elektrischen Installation dank SEC Technology mit netzfolgestromfreier Funkenstrecke Platzsparend in der Installation dank kompakter Bauform und sicherungslosem Einsatz bis 315 A bei Stichverdrahtung Basiselement anschlussvariabel montierbar (Außenleiter von oben oder von unten) Schutzstecker lassen sich wahlweise um 180o gedreht in das Basiselement stecken (Steckerbeschriftung lesbar) Sicherung vor Fehlbestückung mit falschen Steckern durch mechanische Kodierung von Basiselement und Stecker Biconnect-Klemmen zum Anschluss von Rundleitern und Verdrahtungsbrücken mit Fernmeldekontakt Schutzschaltung in Anlehnung an Anforderungsklassen: IEC Prüfnorm:II
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 76,66*
€ 93,81*
1 Tag
209
€ 4,98*
ab € 76,74*
€ 93,95*
€ 3,50*
ab € 82,38*
€ 99,35*
Lager 4981
84
€ 4,95*
ab € 84,56*
€ 101,58*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,18*
€ 116,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,61*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 63,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 69,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5451*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8144*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0803595
ab € 4,3387*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.