Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
Netzwerkkamera
>
Artikel
MOBOTIX c26B Mx-c26B-6D016 Komplettkamera 6MP,B016,Tag
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 4981
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-5579762
Hersteller:
Mobotix
Herst.-Nr.:
Mx-c26B-6D016
EAN/GTIN:
4047438030496
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Komplettkamera c26, 6MP Hemisphärische IP-Indoorkamera zur Deckenmontage Mx6 Systemplattform mit H.264, MxPEG und M-JPEG 6 Megapixel Moonlight-Sensor Farbe (Tag), HD-Premium Fisheye-Objektiv B016 (Brennweite 1,6 mm, f/2.0, 180o x 180o) Max. Bildgröße: 6MP (3072x2048) IP20, 0 bis 40 oC 4 GB microSD, Temperatursensor, Helligkeitssensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics (inkl. Verhaltensdetektion), Ethernet-Patchkabel 0,5 m/1,6 ft Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), USB, Steckplatz für MxIOBoard-IC (Mx-A-IO-IC), MxBus Farbe: weiß
... >
Hauskomm/Batt/Sicher
>
Sicherheitstechnik
>
Video-Überwach.-anl
Weitere Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
,
Objektiv
,
Objektive
,
Wechselobjektiv
,
Alarmkamera
,
Farbkamera
,
Überwachungskamera
,
überwachungskamera indoor
,
farbkamera
,
mobotix überwachungskamera
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 414,67*
€ 476,41*
Lager 337
Frei Haus
ab € 417,07*
€ 478,84*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 430,69*
€ 489,75*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 437,91*
€ 500,76*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,77*
€ 514,84*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,75*
€ 582,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,88*
€ 578,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,20*
€ 561,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,56*
€ 548,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,69*
€ 512,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix 10m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 24,95*
Zubehör
Mobotix 1m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,56*
Zubehör
Mobotix 2m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,72*
Zubehör
Mobotix 5m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,45*
Zubehör
Mobotix MX-A-IOA-IC Überwachungskamerazubehör
Mobotix
MX-A-IOA-IC
ab € 68,29*
Zubehör
Mobotix MX-MT-CM-1 Überwachungskamerazubehör Montage
Mobotix
MX-MT-CM-1
ab € 34,15*
Zubehör
Mobotix MX-MT-OW-1 Überwachungskamerazubehör Montage
Mobotix
MX-MT-OW-1
ab € 42,45*
Zubehör
Mobotix MX-NPA-POE-EU-SET PoE-Adapter
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,01*
Zubehör
Mobotix MX-Overvoltage-Protection-Box
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 42,93*
Zubehör
Mobotix MX-Overvoltage-Protection-Box Weiß
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen