Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX M16B Mx-M16TB-T079 Wärmebildkamera 50mK,T079 (45o)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX M16B Mx-M16TB-T079 Wärmebildkamera 50mK,T079 (45o)
MOBOTIX M16B Mx-M16TB-T079 Wärmebildkamera 50mK,T079 (45o)
Artikel-Nr.:
     4981-5579925
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-M16TB-T079
EAN/GTIN:
     4047438031011
Suchbegriffe:
Adapter Bewegungsmelder
Halter Bewegungsmelder
IR-Überwachungskamera
Infrarotkamera
IP-Wärmebildkamera Mx-M16TB M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 oC NETD typ. 50 mK, 79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) Optionales optisches 6MP-Sensormodul (separat bestellbar) IP66/IK07, -40 bis 60 oC Interner DVR: 4 GB microSD Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB, I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.154,75*
€ 4.368,27*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4.355,05*
€ 4.598,21*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.432,19*
€ 4.676,22*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4.543,42*
€ 4.787,01*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.328,86*
€ 5.687,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.787,01*
€ 5.696,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.753,77*
€ 5.656,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.621,95*
€ 5.500,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.564,00*
€ 5.431,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.543,42*
€ 5.406,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 25,12*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,57*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,76*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,34*
Zubehör
Mobotix
MX-A-SPA
ab € 152,98*
Zubehör
Mobotix
MX-A-SPA-HR
ab € 68,65*
Zubehör
Mobotix
MX-M-IRA-ML
ab € 16,16*
Zubehör
Mobotix
MX-MH-SECUREFLEX-ESWS
ab € 69,16*
Zubehör
Mobotix
MX-MT-TUBE
ab € 49,06*
Zubehör
Mobotix
MX-MT-TUBE100
ab € 34,05*
Zubehör
Mobotix
MX-MT-TUBE200
ab € 51,41*
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 85,60*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-SEC-SCREWS-SE
ab € 9,74*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 43,05*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 42,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.