Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Überspannungsschutz ZP Typ 1+2 Kombi-Ableiter Typ 1+2 2CTB815799R1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Überspannungsschutz ZP Typ 1+2 Kombi-Ableiter Typ 1+2 2CTB815799R1500
ABB Überspannungsschutz ZP Typ 1+2 Kombi-Ableiter Typ 1+2 2CTB815799R1500
Artikel-Nr.:
     4981-5616649
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB815799R1500
EAN/GTIN:
     4053546025965
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
abb stotz s&j blitzstromableiter ty...
blitzstromableiter typ 1
OVR ZP T1-T2 3N 25-255 Kombi-Ableiter TNS, TT Netze, auf 40mm Sammelschiene. Für Industrie,Bürogebäude,Zweckbausten große Wohnhäuser. Kombinierte Blitz- und Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 1+2, zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Blitzströmen und Überspannungen. Geprüfter SPD Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 61643-11. Die Kombi-Ableiter können für den Einsatz als Überspannungs-Schutzeinrichtung nach VDE 0100 Teil 443 und Teil 534, sowie im Rahmen des Blitzschutzzonenkonzeptes verwendet werden. Die Geräte bestehen aus leckstromfreien Funkenstrecken und sind für den Vorzählerbereich geeignet. Die Funktionsanzeige erfolgt über eine optische Anzeige und sind werkzeugfrei aufrastbar auf das 40mm Sammelschienensystem. Breite des Produkts:53 mm Tiefe des Produkts:206 mm Höhe des Produkts:104 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 739,87*
€ 822,11*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 748,20*
€ 833,39*
Frei Haus
ab € 751,00*
€ 833,90*
Frei Haus
ab € 756,69*
€ 842,18*
Lager 4981
7
€ 4,95*
ab € 763,46*
€ 849,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,11*
€ 1.010,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,27*
€ 1.008,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,37*
€ 979,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,70*
€ 952,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,46*
€ 908,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.