| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5618249 Herst.-Nr.: 7129040 EAN/GTIN: 4018242409839 |
| |
|
| | |
| Oleveon Fit B - breitstrahlend Ideal für Deckenhöhen ab 3m und mehr. Die neue Oleveon Fit LED mit innovative 3D-Prismen-Technologie sorgt für homogenes, blendfreies Licht. Mit PMMA-Abdeckwanne - UV-stabiler und chemisch resistenter als PC-Abdeckungen. Die Leuchte ist für Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Verbesserte hygienische Reinheit durch Optimierung des Design (Verlaufskanten) und cliploser Verschlusstechnik (Eliminierung Schmutzraum). IP66, Lichtfarbe 4.000K mittlere Lebensdauer:L80 = 50.000h Cliplose Verschlußtechnik Planungssicherheit durch große Variantenmöglichkeit 5 Jahre Garantie Besonders effiziente Leuchte mit bis zu zu 145lm/W Lichtausbeute. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Optiken, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, trilux led feuchtraumlampe, elektronik transformator, trilux trafo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,79* | € 76,31* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,81* | € 76,34* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,44* | € 79,70* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,92* | € 80,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,33* | € 82,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|