Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux PD-C 360i/32 Slave EP10427770 Decken-Präsenzmelder 360o UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Esylux PD-C 360i/32 Slave EP10427770 Decken-Präsenzmelder 360o UP
Esylux PD-C 360i/32 Slave EP10427770 Decken-Präsenzmelder 360o UP
Artikel-Nr.:
     4981-5745848
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10427770
EAN/GTIN:
     4015120427770
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Decken-Präsenzmelder PD-C360/8/24/32 Slave, 360o Unterputz "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360o Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8/24/32 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen. Anschluss des "Slave"-Melders ist an viele Präsenzmelder der Serie PD-C möglich. Technische Daten Netzspannung:230 V/50 Hz Leistungsaufnahme ca.: 0,3 W Erfassungsbereich:360o Reichweite ca.:8/24/32 m , bei einer Montagehöhe von 3 m Zulässige Umgebungstemperatur:-25 oC...+50 oC Schutzart:IP20 als Unterputz-Version IP20/IP54 mit Aufputzdose (separat bestellen) IP20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) Schutzklasse:II Montageart:Deckenmontage Gehäusematerial:UV-stabilisiertes Polycarbonat Einbaumaß:Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß 60 mm Lieferumfang:inklusive Linsenmaske Farbe:weiß, ähnlich RAL 9010
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 94,91*
€ 107,17*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 92,35*
€ 115,20*
1
€ 5,00*
ab € 92,88*
€ 115,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,49*
€ 116,53*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 93,68*
€ 116,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2.143,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007491
ab € 11,12*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 17,62*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 12,10*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 18,05*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 15,02*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 18,15*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,54*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,17*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,08*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,07*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.