Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Wellschlauch
>
Artikel
Flexa ROHRflex PA6 L AD13,0 RAL2003 ROHRflex PA6-L AD13,0 orange
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-6562604
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
10261209010
EAN/GTIN:
4025113309167
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch flexa
Flexa ROHRflex PA6 L AD13,0 RAL2003 ROHRflex PA6-L AD13,0 orange
... >
Verlegesys/Verbi.Mat
>
Schutzschläuche
>
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe:
kabelschlauch
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,64*
€ 61,21*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,52*
€ 61,33*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,125*
€ 68,615*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,87*
€ 70,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 83,32*
€ 108,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,60*
€ 84,014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,51*
€ 81,5269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,64*
€ 78,1116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,99*
€ 74,9581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,91*
€ 72,4829
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,87*
€ 64,1053
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,0774* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEXA GmbH & Co 15020055212 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Flexa
15020055212
ab € 68,085*
Zubehör
Flexa RQGZ1-M AD13,0-M16 Schnellver- schraubung f.Wellschlauch sw 15109013216
Flexa
15109013216
ab € 4,1255*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø13mm M12x1,5 Polyamid (PA) M12 x 1,5 IP66 ger RQG1-M,AD13,0-M12
Flexa
15020055012
ab € 67,96*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø13mm M16x1,5 Polyamid (PA) M16 x 1,5 IP66 ger RQG1-M,AD13,0-M16
Flexa
15020055214
ab € 1,3782*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø13mm M16x1,5 Polyamid (PA) M16 x 1,5 IP66 ger RQG1-M,AD13,0-M16
Flexa
15020055014
ab € 1,3682*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-P PA Ø13mm PG11 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 10mm RQG1-P,AD13,0-PG11
Flexa
15020063204
ab € 76,38*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-P PA Ø13mm PG13,5 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 10mm RQG1-P,AD13,0-PG13,5
Flexa
15020063206
ab € 40,93*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-P PA Ø13mm PG7 IP66 Polyamid (PA) ger Gew 10mm RQG1-P,AD13,0-PG7
Flexa
15020062201
ab € 67,055*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-P PA Ø13mm PG9 IP66 Polyamid (PA) ger Gew 10mm RQG1-P,AD13,0-PG9
Flexa
15020049209
ab € 67,98*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-P PA Ø13mm PG9 IP66 Polyamid (PA) ger Gew 10mm RQG1-P,AD13,0-PG9
Flexa
15020049009
ab € 68,265*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-P PA Ø21,2mm PG13,5 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 13mm RQG1-P,AD21,2-PG13,5
Flexa
15020062209
ab € 21,20*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQGZ1-M PA Ø13mm M16x1,5 Polyamid (PA) M16 x 1,5 IP66 ger RQGZ1-M,AD13,0-M16
Flexa
15109013016
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen